Digitální Třmenový mikrometr s kulovými měřicími plochami palce/metriky, 23″, IP65

Č. pol.: 395-373-30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 395-373-30
EAN/GTIN 4946368689449
Číslo výrobcu 395-373-30
Číslo L L40010 14928

Popis

Popis:

Měřicí šrouby Digimatic pro zakřivené povrchy se používají k měření všech zakřivených povrchů a tloušťky stěn trubek, ložisek, kroužků atd. Měřicí plochy z tvrdého kovu . R=4 mm ocel podložka/vřeteno.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 2 - 3
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku