Descrizione:
Si tratta di uno strumento portatile per la misurazione facile e accurata della rugosità superficiale. Il Surftest SJ-310 offre i seguenti vantaggi: Sistema Skid con touch screen e stampante integrata. Funziona indipendentemente dalla tensione di rete e consente di effettuare misure in loco. Navigazione del menu semplice e intuitiva. Il grande. 14,5 cm. Il display LCD a colori [5,7″] offre un'eccellente leggibilità. È compatibile con molti standard, tra cui DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, e con impostazioni personalizzate. È possibile memorizzare fino a 10 condizioni di misura nell'SJ-310 e altre 500 con una scheda SD opzionale. Analisi statistica e valutazione della tolleranza colorata. È possibile impostare due diverse condizioni di valutazione all'interno di una stessa misura. È possibile proteggere con password molte funzioni separatamente. Sono supportate 16 lingue.
Proprietà:
Gamma: 360 µm
Modello: Pollici / mm
Alimentazione: Adattatore CA o batteria ricaricabile
Pollici-Metrico: Metrico
Descrizione: Modello SJ-310