Leírás:
Ez egy hordozható mérőeszköz a felületi érdesség egyszerű és pontos mérésére. A Surftest SJ-310 a következő előnyöket kínálja Önnek: Csúszásmérő rendszer érintőképernyős kezelőfelülettel és integrált nyomtatóval. Hálózati feszültségtől függetlenül működik, és lehetővé teszi a helyszíni méréseket. Egyszerű és intuitív menüvezérlés. A nagyméretű. 14,5 cm-es. [5,7″] színes LCD kijelző kiváló olvashatóságot biztosít. Kompatibilis számos szabvánnyal, többek között a DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS szabványokkal, valamint testreszabott beállításokkal. Az SJ-310 készülékben akár 10 mérési körülményt is tárolhat, opcionális SD-kártyával pedig további 500 mérési körülményt. Statisztikai elemzés és színes tűrésértékelés. Egy mérésen belül két különböző kiértékelési feltétel állítható be. Számos funkciót külön-külön jelszóval védhet. 16 nyelv támogatott.
Jellemző:
Tartomány: 360 µm
Modell: inch / mm
Tápellátás: AC adapter vagy újratölthető akkumulátor
Inch metrikus: metrikus
Leírás: SJ-310 modell