MM 420 Microscopio di misura 250x170 M3-Touchscreen PC 30-225 fach

Codice art.: 4247602
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4247602
EAN / GTIN 4059192012953
Codice del produttore 4247602
Numero-L L40080 2129

Descrizione

Descrizione:

Microscopio di misura da officina con software M3 MarVision MM 420
Caratteristiche del prodotto:
Microscopio di misura:
  • Telecamera a colori integrata
  • Obiettivo zoom (0,7x - 4,5x), opzionalmente motorizzato
  • Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti ciascuno commutabile e dimmerabile
  • Luce trasmessa a LED: dimmerabile
  • Puntatore laser per l'individuazione della posizione
  • Base massiccia in granito duro
  • Tavolo trasversale stabile in acciaio, cuscinetti di precisione
  • Regolazione rapida e fine degli assi
  • Eccellente precisione e affidabilità grazie al sistema ottico di misurazione incrementale
Unità operativa e di visualizzazione software M3 con PC touch screen
  • 3″ touch screen con tastiera e mouse
  • Basato su Windows 10 Pro, È quindi possibile l'installazione di ulteriori software
  • Operazione tramite multi-touch sullo schermo o con mouse/tastiera
  • Grande immagine video
  • Valutazione obiettivo/reale con informazioni sulla tolleranza
  • Stampa del protocollo con rappresentazione logografica dell'azienda con dimensionamentoRilevamento automatico dei bordi anche con pezzi a basso contrasto
  • Cucitura
  • Statistiche
  • Campo di misura X/Y in mm: 250 / 170
    Sistema di misura - risoluzione in mm: 0,001
    Sistema di misura - E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
    Sistema di misura - E2 XY in µm: 2,9 + (L/100)
    Ingrandimento: 35 - 225x
    Illuminazione: luce incidente e trasmessa a LED, regolabile
    Alimentazione: 240 V

    Consegna: Software M3 con PC touch screen, standard di arresto 220 as, istruzioni per l'uso, certificato di calibrazione MahrConsegna: software M3 con PC touch screen, standard di arresto 220 as, istruzioni per l'uso, certificato di calibrazione Mahr.