Descripción:
Microscopio de medición de taller con software M3 MarVision MM 420
Características del producto: Microscopio de medición: - Cámara a color integrada
- Objetivo zoom (0,7x - 4,5x), opcionalmente motorizado
- Luz anular LED: 1 anillo y 4 segmentos conmutables y regulables individualmente
- Luz transmitida LED: regulable
- Puntero láser para la localización de posiciones
- Base masiva de granito duro
- Estable mesa transversal de acero, rodamientos de precisión
- Ajuste rápido y fino de los ejes
- Excelente precisión y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental
Unidad de operación y visualización software M3 con PC de pantalla táctilantalla táctil de 23″ con teclado y ratónBasado en Windows 10 Pro, por lo que es posible la instalación de software adicionalOperación mediante multitáctil en la pantalla o con ratón/tecladoGran imagen de vídeoEvaluación objetivo/real con información de toleranciaImpresión de protocolo con representación logística de la empresa con acotaciónDetección automática de bordes incluso con piezas de bajo contrasteCosidoEstadísticaGama de medición X/Y en mm: 250 / 170
Sistema de medición - resolución en mm: 0,001
Sistema de medición - E1 X/Y en µm: 1,9 + (L/100)
Sistema de medición - E2 XY en µm: 2,9 + (L/100)
Ampliación: 35 - 225x
Iluminación: LED luz incidente y transmitida, regulable
Alimentación de red: 240 V
Alcance de suministro: Software M3 con PC de pantalla táctil, norma de tope 220 as, instrucciones de uso, certificado de calibración MahrAlcance de suministro: Software M3 con PC de pantalla táctil, norma de tope 220 as, instrucciones de uso, certificado de calibración Mahr.