Durometro Leeb HMM, campo di misurazione 960-170, divisione 1, sensore D

Codice art.: HMM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Durometro Leeb

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo HMM
EAN / GTIN 4045761139657
Codice del produttore HMM
Numero-L L40250 2121

Descrizione

Descrizione:

  • Sensore a rimbalzo: Il modulo di rimbalzo viene fatto scattare da una molla contro l‘oggetto di prova. A seconda della durezza dell‘oggetto l‘energia cinetica del modulo viene assorbita. La decelerazione viene misurata e convertita in valori di durezza Leeb
  • Sensore a rimbalzo esterno (tipo D) incluso
  • Mobilità: Rispetto ai dispositivi da tavolo fissi e ai durometri con sensore interno, il SAUTER HMM offre una grande mobilità e flessibilità di utilizzo
  • Tutte le direzioni di misura possibili (360°) grazie a una funzione di compensazione automatica
  • Blocco di durezza standard comprese 790 ± 40 HL)
  • Fornito con valigetta robusta
  • Memoria dati interna per 600 gruppi di misura, con 32 valori singoli per ciascun gruppo, a partire dai quali si calcola il valore medio
  • Funzione statistica mini: indica il valore misurato, valore medio, la direzione della misura, data e ora
  • Display dei valori misurati: Rockwell (B&C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), resistenza alla trazione (MPa)
  • Conversione automatica dell‘unità: Il risultato della misurazione viene automaticamente convertito in tutte le unità di durezza specificate

Proprietà:

  • Precisione: ± 1% a 800 HLD (± 6 HLD)
  • Campo di misurazione resistenza alla trazione: 375–2639 MPa (acciaio)
  • Spessore minimo del materiale misurabile: 3 mm con attacco su base fissa
  • Peso minimo di prova su base solida: 2 kg con attacco fisso
  • Dimensioni L×P×A 150×80×30 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 150×80×30 mm
  • SAUTER HMM.: Alimentatore esterno di serie, per stampante
  • Pronta all'uso: batterie comprese, 3×1.5 V AAA, autonomia fino a 30 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Peso netto ca. 0,25 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori