Flessometro, custodia antiscivolo ad alta resistenza 2 m

Codice art.: 462330 2
(5,43 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 12,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
189 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 2 m
Larghezza del nastro 13 mm
Lunghezza corpo 53 mm
Larghezza corpo 21 mm
Altezza corpo 49 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 462330 2
EAN / GTIN 4975364029164

Descrizione

Esecuzione:

  • Nastro con ottima resistenza alla deformazione.
  • Custodia in plastica altamente resistente con clip da cintura rimovibile.
  • Ritorno e bloccaggio automatici del nastro.
  • L’ammortizzatore riduce il carico nella corsa di ritorno.
  • Gancio terminale per lo scorrimento.
  • Nastro giallo, stampato in rosso / nero e rivestito in acrilico per garantire un’elevata resistenza all’abrasione.
  • Molla resistente in acciaio di alta qualità.
  • Con custodia gommata.
  • Nastro con stampa bilaterale.