Descrizione:
Il comparatore con funzione di mantenimento di MAX, MIN, RANGE offre i seguenti vantaggi: Possibilità di misurare MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) Visualizzazione della barra analogica sul display (commutabile su 12 scale diverse) Valutazione della tolleranza GO/NG Funzione di calcolo integrata Ax Il coefficiente A è liberamente definibile, x = percorso del perno di misura È possibile selezionare la modalità ″FAST″ per la registrazione dei valori di picco (MAX,MIN,MAX-MIN); ciclo di registrazione 20 ms o 50 valori misurati/s Impostazione semplice tramite menu guidato sul display Con un PC e un'interfaccia USB opzionale, il comparatore può essere parametrizzato con un programma speciale.
Proprietà:
Frequenza di misura (MAX/MIN/RANGE): Modalità standard: 10 volte/s modalità veloce: 50 volte/s (velocità dello stantuffo max. 50 µm/s per la misura di picco)
R MPE (Ripetibilità): 0,0001″/0,002 mm
Scala: Encoder lineare assoluto di tipo elettrostatico capacitivo
Digitale/Analogico: Digitale
Errore max. Errore ammissibile
E MPE (intervallo totale): ±0,0001″/0,003 mm
Pollici-Metrico: Pollici/Metrico
Ø dello stelo: 9,52 mm
No. Piastra posteriore del capocorda: 543-302-10
H MPE (isteresi): 0,0001″/0,002 mm
Gamma: 0,5″/12,7 mm
Display: LCD, altezza caratteri 8 mm, ruotabile di 330
Forza di misura: ≤ 1,5 N
Velocità massima di risposta: illimitata
Protezione: IP42
Passo digitale: 0,00005″/0,0001″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm