Beskrivelse:
Skiveindikatoren med MAX,MIN,RANGE hold-funktion giver dig følgende fordele: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) kan måles Analogt søjledisplay i displayet (omskiftelig til 12 forskellige skalaer) GO/NG-tolerancevurdering Integreret beregningsfunktion Ax Koefficienten A kan frit defineres, x = målestiftens vej Der kan vælges ″FAST″-tilstand til registrering af spidsværdier (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registreringscyklus 20 ms eller 50 målte værdier/s Enkel indstilling via menustyring i displayet Med en pc og en valgfri USB-grænseflade kan måleindikatoren parametriseres med et specialprogram.
Egenskab:
Målefrekvens (MAX/MIN/RANGE): Standardtilstand: 10 gange/s hurtig tilstand: 50 gange/s (stempelhastighed maks. 50 µm/s for spidsmåling)
R MPE (repeterbarhed): 0,0001″/0,002 mm
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Digital/Analog: Digital
Max. Tilladelig fejl
E MPE (samlet område): ±0,0001″/0,003 mm
Tommer-metrisk: Tommer/Metrisk
Skaft-Ø: 9,52 mm
Nr. Lug bagplade: 543-302-10
H MPE (Hysterese): 0,0001″/0,002 mm
Rækkevidde: 0,5″/12,7 mm
Display: LCD, tegnhøjde 8 mm, 330° drejelig
Målekraft: ≤ 1,5 N
Maks. responshastighed: Ubegrænset
Beskyttelse: IP42
Digitalt trin: 0,00005″/0,0001″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm