801 Spessimetro VGM MarTest

Codice art.: 4302960
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Comparatore a leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4302960
EAN / GTIN 4059192013226
Codice del produttore 4302960
Numero-L L40080 3165

Descrizione

Esecuzione:

  • Quadrante ad alto contrasto, sigillato da O-ring
  • Vetro di visione in vetro minerale per una protezione ottimale:
    - contro graffi o danni da trucioli caldi
    - migliore resistenza ai solventi
  • Custodia protettiva cromata opaca con 3 barre a coda di rondine integrate
  • Meccanismo di misurazione protetto dagli urti
  • Design antimagnetico
  • Regolazione automatica della direzione di tastatura, quindi lettura senza errori
  • Leva doppia con cuscinetti a sfera
  • Protezione da sovraccarico grazie alla frizione antisaltellamento

Descrizione:

Calibro a leva MarTest 801 VGM
  • Campo di misura standard di fabbrica: ± .004″
  • Valore di divisione in pollici: .0001''
Consegna: Valigetta, istruzioni per l'uso, chiave per la sostituzione degli inserti di misura, inserto di misura ø 2 mm, albero di serraggio 800a3/8

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Diametro della scala in pollici (testo): 1.5″
  • Campo di misura di spessimetro, puntatore fine, sonda in pollici: ± .004″
  • Rotazione del puntatore in pollici (testo): .008″
  • Campo di deviazione totale fges in pollici (testo): .00016″
  • Campo di deviazione fe in pollici (testo): .00012″
  • Ripetibilità fw in pollici (testo): .0001″
  • Campo di inversione del valore di misura fu in pollici (testo): .00008″
  • Campo di misura parziale ft in pollici (testo): .00008″
  • Osservazione Dimensioni: * 800 VGM, 801 VGM ; ** 800 V, 801 V
  • Dimensione a in mm: 40.5 mm
  • Lunghezza dell'inserto di misura (mm): 14.5 mm
  • Forza di misura: 0.25 N

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori