Descrizione:
I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Set completo di superfici di misura rivestite in titanio assicurano un'eccellente durata e resistenza agli urti Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP65), adatto per l'uso in presenza di refrigeranti e oli da taglio Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm Con anelli di regolazione ma senza estensioni
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0,5 - 1
Valore passo cifra: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modelli fino a 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modelli oltre 5″)
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, 1x batteria, anello di regolazione, certificato di collaudo (solo per i micrometri interni).
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 1,2 anni