Digitális, 3 pontos belső mikrométerek készletben, 0,5-1″, teljes egység, IP65, Ti ötvözetből készült

Cikkszám: 468-987
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 468-987
EAN / GTIN 4946368563411
Gyártó száma 468-987
L-szám L40010 8140

Leírás

Leírás:

A 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Teljes készlet Titánbevonatú mérőfelületek kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelmi osztály), alkalmas hűtőfolyadékok és vágóolajok jelenlétében történő használatra A mért értékek könnyű leolvasása a nagyméretű, 7,5 mm-es számmagasságú LCD kijelzőn keresztül Beállítógyűrűkkel, de hosszabbítás nélkül.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0,5 - 1
Számlalépés értéke: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modellek 4″-ig) / 0,001 mm/0,0001″ (5″ feletti modellek)
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, állítókulccsal, 1x elemmel, állítógyűrűvel, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal (csak belső mikrométerek).
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,2 év.