Fresa LUKAS HFAS CarbonCut 10x25 mm gambo 10 mm dentatura CarbonCut rivestito

Codice art.: A100110251000CARB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A100110251000CARB
EAN / GTIN 4027497166961
Codice del produttore A100110251000CARB
Numero-L L50250 731

Descrizione

Descrizione:

La fresa CarbonCut convince nell'uso stazionario con risultati ottimali nella lavorazione del carbonio: strappi di fibre, sporgenze di fibre o fibre che non sono state completamente tagliate e anche la resina bruciata appartengono al passato. Una superficie perfetta e bordi di prima classe sul pezzo caratterizzano il CarbonCut con i suoi taglienti affilati. Ma il Carbon-Cut non mostra solo il suo potenziale nella lavorazione del carbonio, ma può essere utilizzato anche per la lavorazione di altri materiali compositi della tecnologia delle costruzioni leggere come GRP (plastiche rinforzate con fibre di vetro), compositi (costruzioni a strati, strutture a nido d'ape / nidi d'ape) e strutture in alluminio. Inoltre, convince con un'eccellente durata dell'utensile grazie a un rivestimento ottimizzato per queste applicazioni. Offre un'eccellente protezione contro l'usura e permette all'utensile di resistere a carichi termici e meccanici estremamente elevati senza grossi inconvenienti durante l'uso, il che porta molti vantaggi, soprattutto nell'uso stazionario (ad esempio, meno cambi/meno tempi morti).

Proprietà:

Diametro dell'utensile 10 mm
Larghezza/lunghezza/altezza utensile: 25 mm
Portautensile: Codolo
Dimensione di tenuta utensile: 8 mm
Lunghezza codolo: 45 mm
Lunghezza complessiva: 70 mm
Forma utensile: Cilindrica
Confezione: Standard
Geometria del corpo: In base alla scheda tecnica
Forma: Cilindro HFAS con fronte
Diametro testa utensile: 10 mm
Lunghezza testa utensile: 25 mm
Qualità del materiale: HM - carburo
Lunghezza totale albero: 45 mm
Diametro codolo 10 mm
Lunghezza utensile totale: 70 mm
Direzione di taglio tagliente destro
Dentatura Z9 ingranaggi a sfaccettatura grossolana in alluminio
Lunghezza dente: 25 mm

Vantaggi:

Il CarbonCut fresa è l'utensile ideale per la fresatura fissa industriale, la segatura e la foratura (immersione) di materiali innovativi e di alta qualità ad alta tecnologia, come i materiali da costruzione leggeri rinforzati con fibra di carbonio.
Rivestimento ad alte prestazioni per una minore sostituzione dell'utensile: Garantisce un'eccellente durata grazie a un rivestimento ottimizzato per le applicazioni più impegnative.
Gli alberi in acciaio di alta qualità degli utensili si adattano perfettamente alla macchina motrice. Il bloccaggio, lo slittamento o persino la rottura dell'albero sono una cosa del passato.

Uso:

Plastica/legno/gomma: Adatto

Materiale:

Plastica/legno

Per:

Smussatura: Adatta
Foratura: Adatta
Sbavatura: Adatta
Fresatura: Adatta
Lavorazione di precisione: Adatta

Nota:

Elevata capacità di taglio per la fresatura di carbonio, CFRP o fibra di vetro
spigoli dei taglienti estremamente affilato
Basso attrito grazie al rivestimento sottile, liscio ed estremamente duro ad alte prestazioni
Evacuazione ottimizzata dei trucioli per la fresatura di materiali rinforzati in fibra di carbonio
Lunga durata ed eccellente durata durante l'uso stazionario
Perfetto per l'uso in robot o in ambiente stazionario