Opis:
Rezkar CarbonCut pri stacionarni uporabi prepriča z optimalnimi rezultati pri obdelavi ogljika: raztrganine vlaken, izbokline vlaken ali ne povsem odrezana vlakna ter zažgana smola so preteklost. Za CarbonCut z ostrimi rezalnimi robovi sta značilna popolna površina in vrhunski robovi na obdelovancu. Naprava Carbon-Cut pa ne kaže le svojega potenciala pri obdelavi ogljika, temveč se lahko uporablja tudi za obdelavo drugih kompozitnih materialov iz tehnologije lahke gradnje, kot so GRP (plastika, ojačana s steklenimi vlakni), kompoziti (večplastne konstrukcije, strukture satovja) in aluminijaste strukture. Poleg tega prepriča z odlično življenjsko dobo zaradi premaza, optimiziranega za te namene. Zagotavlja odlično zaščito pred obrabo in omogoča, da orodje brez večjih motenj pri uporabi prenese izjemno visoke toplotne in mehanske obremenitve, kar prinaša številne prednosti, zlasti pri stacionarni uporabi (npr. manj menjav/manj zastojev).
Lastnosti:
premer orodja: 10 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 25 mm
Nosilec orodja: držalo
Dimenzija držala za orodje: 8 mm
Dolžina trna: 45 mm
Skupna dolžina: 70 mm
Oblika orodja: valj
Pakiranje: standardno
Geometrija telesa: v skladu s podatkovnim listom
Oblika: Cilinder HFAS z licem
Premer glave orodja: 10 mm
Dolžina glave orodja: 25 mm
Kakovost materiala: HM - karbid
Celotna dolžina stebla: 45 mm
premer stebla: 10 mm
Skupna dolžina orodja: 70 mm
Smer rezanja: Desno rezanje
Ozobje: Z9 aluminijasto grobo brušeno ozobje
Dolžina zob: 25 mm
Prednosti:
Rezkar CarbonCut je optimalno orodje za industrijsko stacionarno rezkanje, žaganje in vrtanje (potop) inovativnih in visokokakovostnih visokotehnoloških materialov, kot so lahki materiali, ojačeni z ogljikovimi vlakni.
Visokozmogljiv premaz za manj menjav orodja: Premaz, ki je optimiziran za najzahtevnejše aplikacije, prepriča z odlično življenjsko dobo orodja.
Visokokakovostna jeklena držala orodij se optimalno prilegajo pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Plastika/drevo/guma: primerno
Material:
Plastika/drevo
Primerno za:
Faziranje: primerno
Vrtanje: primerno
Odstranjevanje robov: primerno
Rezkanje: dobro prilagojeno
Natančna obdelava: primerna
Opomba:
visoka stabilnost rezanja pri rezkanju ogljika, CFRP ali GRP
izjemno ostri rezalni robovi
majhno trenje zaradi tanke, gladke in izjemno trde visoko zmogljive prevleke
optimizirano odstranjevanje trsk pri rezkanju materialov, ojačanih z ogljikovimi vlakni
dolga življenjska doba in odlična vzdržljivost pri stacionarni uporabi
kot nalašč za robotsko ali stacionarno uporabo