Esecuzione:
attrezzature
Descrizione:
3 gradini, altezza massima 600 mm, altezza di presa ca. 2.800 mm. Mancorrenti in tubolare di acciaio, predellini in tavole di legno antiscivolo. I predellini poggiano saldamente sul pavimento quando vengono caricati, bloccando così saldamente il carrello. Un blocco innestabile impedisce il ribaltamento del carrello. I predellini possono essere facilmente ripiegati con una molla a gas. I predellini sono forniti con barre di spinta tubolari sporgenti per la presa e l'appoggio. La lunghezza totale aumenta di 100 mm. Non combinabile con timone e accoppiamento.
Proprietà:
Larghezza superficie utile (mm): 610