Trappetrin

Art.-nr.: 28TS6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 28TS6
EAN/GTIN 4017976328065
Producentnummer 28TS6
L-nummer L90080 1221
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

3 trin, øverst 600 mm højt, gribehøjde ca. 2.800 mm. Stolper af stålrør, trin af skridsikre træplader. Når de er lastet, står trinene fast på gulvet og blokerer dermed sikkert vognen. En låseanordning forhindrer, at vognen vælter. Trinene kan let foldes sammen ved hjælp af en gasfjeder. Der medfølger yderligere udragende rørformede skubbehåndtag til at holde og læne sig op ad. Den samlede længde er øget med 100 mm. Kan ikke kombineres med trækstang og kobling.

Egenskab:

Effektiv bredde (mm): 610