Smerigliatrice angolare a batteria GWS, Modello: 18V-7

Codice art.: 077120 18V-7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GWS 18V-7
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 11.000 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 34 mm
Peso 2,3 kg
Vibrazione massima a norma EN 7 m/s2
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto no
Avvio dolce no
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop no
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077120 18V-7
EAN / GTIN 3165140978637
Codice del produttore 06019H9002

Descrizione

Esecuzione:

Potentissima smerigliatrice angolare a batteria da 18 V con struttura compatta.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie; carter, flangia di innesto, ghiera di serraggio e impugnatura supplementare inclusi.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073854 e n. art. 073866.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello