Accu-haakse slijper GWS 18V-7

Artikelnummer: 077120 18V-7
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GWS 18V-7
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 11.000 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 34 mm
Gewicht 2,3 kg
Maximale vibratie volgens EN 7 m/s2
Overbelastingsbeveiliging ja
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop nee
Herstartblokkering ja
Kickbackstop nee
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077120 18V-7
EAN/GTIN 3165140978637
Nummer fabrikant 06019H9002

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 18 V haakse slijper met accu, in compacte uitvoering.

Levering:

Zonder accu en lader, inclusief beschermkap, opnameflens, spanmoer, extra handvat.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073854 en nr. 073866.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen