• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

SXE 450 TurboTec Set Levigatrice roto-orbitale

Codice art.: 690871000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 690871000
EAN / GTIN 4007430279279
Codice del produttore 690871000
Numero-L L01750 1280

Descrizione

Descrizione:

  • Brevettata regolazione Duo del diametro dell'orbita: a seconda dell'applicazione si può impostare la levigatura fine o l'asportazione molto elevata.
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
  • Rotella di preselezione del numero di giri
  • TurboBoost: per attivare ulteriori riserve di potenza, per la massima asportazione
  • Power Control System: nessun solco di levigatura appoggiando la macchina in funzione sul materiale da lavorare
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Impugnatura supplementare rimovibile
  • Cuscinetti a sfere con protezione antipolvere per un'elevata longevità della macchina
  • Solido alloggiamento in alluminio pressofuso dei cuscinetti
  • Sacchetto raccoglipolvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
  • Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo

    Dotazione
  • Disco abrasivo con fissaggio autoaderente, 25 fogli abrasivi autoaderenti, Chiave esagonale, Impugnatura supplementare rimovibile, Sacchetto raccoglipolvere in tessuto

Proprietà:

  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 dB(A)
  • Peso senza cavo di alimentazione: 2.2 kg
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 3.463 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Levigatura superfici: 7 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 82 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 93 dB(A)
  • Diametro del platorello: 150 mm
  • Potenza nominale assorbita: 350 W
  • Diametro orbita: 2.8 / 6.2 mm
  • N. giri max. a vuoto: 4200 - 11000 /min
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 8400 - 22000 /min