• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SXE 450 TurboTec Sada pro náhodné broušení s orbitální bruskou

Artiklové číslo: 690871000
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
Druh produktu Excentrická bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 690871000
EAN / GTIN 4007430279279
Číslo výrobce 690871000
L-číslo L01750 1280

Popis

Popis:

  • Patentované nastavitelné nastavení oscilačního obvodu ″Duo″: Lze nastavit v závislosti na použití pro jemné broušení nebo odstraňování velkého množství materiálu
  • Variabilní rychlost (V) Elektronika pro práci s přizpůsobenými otáčkami pro různé materiály použití
  • Kolečko pro předvolbu otáček
  • Turbo boost: umožňuje využít dodatečné výkonové rezervy pro maximální odstranění
  • Systém řízení výkonu: Žádné poškrábání při nasazení stroje přímo na materiál při otáčkách
  • Plocha pro uchopení s protiskluzovým povrchem s měkkou rukojetí
  • Odnímatelná boční rukojeť
  • Kulíková ložiska odolná proti prachu pro dlouhou životnost stroje
  • Pevný kryt ložisek z hliníkového tlakového odlitku
  • Snadno vyprazdňovatelný textilní prachový vak pro práci bez odsávacího zařízení
  • Možnost odsávání pomocí připojení celoplošného účelového vysavače
  • Brusná podložka s více otvory pro účinné odsávání a delší životnost brusného média

    Rozsah dodávky
  • Brusná podložka s háčkem a smyčkou, 25 brusných listů s háčkem a smyčkou, šestihranný klíč, odnímatelná boční rukojeť, textilní sáčky na prach

Charakteristika:

  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.2 kg
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hrubá hmotnost: 3.463 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Mlecí plocha: 7 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 82 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 93 dB(A)
  • Průměr nosného talíře: 150 mm
  • Jmenovitý příkon: 350 W
  • Oscilační obvod: 2.8 / 6.2 mm
  • Otáčky naprázdno: 4200 - 11000 /min
  • Míra vibrací bez zatížení: 8400 - 22000 /min