{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | MAB525 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.600 W | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 70 min-1 - 280 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 180 min-1 - 580 min-1 | |
Portautensile forma | MK3 | |
Dimensione portautensile | 19 mm Weldon | |
⌀ Preforazione massimo in acciaio | 50 mm | |
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio | M20 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 20 mm | |
⌀ Massimo svasatura | 50 mm | |
⌀ Massimo alesatura | 20 mm | |
Lunghezza base magnetica | 90 mm | |
Larghezza base magnetica | 180 mm | |
Corsa utile | 160 mm | |
Peso | 16 kg | |
Lunghezza | 295 mm | |
Larghezza | 171 mm | |
Altezza | 492 mm | |
Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica |
Codice articolo | 076530 MAB525 | |
EAN / GTIN | 4250187511042 |