{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | MAB455 | |
Potenza assorbita | 1.150 W | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 250 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 450 min-1 | |
Portautensile forma | CM2 | |
Dimensione portautensile | 19 mm Weldon | |
⌀ Preforazione massimo in acciaio | 40 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 18 mm | |
Lunghezza base magnetica | 84 mm | |
Larghezza base magnetica | 168 mm | |
Corsa utile | 160 mm | |
Peso | 13 kg | |
Lunghezza | 295 mm | |
Larghezza | 175 mm | |
Altezza | 440 mm | |
Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica |
Codice articolo | 076530 MAB455 |