{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | MAB1300 | |
Potenza assorbita | 2.300 W | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 30 min-1 - 80 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 50 min-1 - 120 min-1 | |
Campo numero di giri 3ª velocità | 130 min-1 - 350 min-1 | |
Campo numero di giri 4ª velocità | 210 min-1 - 550 min-1 | |
Portautensile forma | CM4 | |
Dimensione portautensile | 19 mm, 32 mm Weldon | |
⌀ Preforazione massimo in acciaio | 130 mm | |
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio | M42 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 45 mm | |
⌀ Massimo svasatura | 80 mm | |
⌀ Massimo alesatura | 50 mm | |
Lunghezza base magnetica | 120 mm | |
Larghezza base magnetica | 360 mm | |
Corsa utile | 310 mm | |
Peso | 51 kg | |
Lunghezza | 495 mm | |
Larghezza | 255 mm | |
Altezza | 560 mm | |
Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica |
Codice articolo | 076530 MAB1300 | |
EAN / GTIN | 4250187513862 |