Agitatore GRW 12 e, agitatore a 1 velocità, 1200 W.

Codice art.: 06011A7000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Miscelatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06011A7000
EAN / GTIN 3165140754439
Codice del produttore 06011A7000
Numero-L L00590 174

Descrizione

Descrizione:

  • GRW 12 e agitatore, il GRW 12 e Professional è un agitatore a velocità singola facile da usare
  • Il manico ergonomico del telaio consente una manipolazione comoda e semplice
  • Il potente motore da 1,200 watt offre una potente potenza di agitazione con risultati rapidi
  • È dotato di un interruttore a farfalla per un facile controllo della velocità di agitazione
  • Questo elettroutensile è adatto per agitare intonaco e vernice fino a 50 kg
  • È compatibile con vari cestelli di agitazione fino a un diametro di 140 mm
  • Il GRW 12 e Professional funziona a un regime minimo fino a 1,000 giri/min

Proprietà:

  • Coppia, max.: 12,0 Nm
  • Peso: 5,3 kg
  • Velocità a vuoto, 1a marcia: 1000 min-1
  • Velocità a vuoto: 1000 min-1
  • Velocità nominale: - 620 min-1
  • Potenza di ingresso nominale: 1200 W
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 3. 0 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Incertezza K []: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensile (larghezza): 375 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 195 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 312 mm
  • Montaggio utensile: mandrino

Fornitura:

  • Cestello di agitazione 140 mm Ø