GRW 12 E roerder, 1-speed roerder, 1200 W.

Artikelnummer: 06011A7000
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
Producttype Roerstaaf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06011A7000
EAN/GTIN 3165140754439
Nummer fabrikant 06011A7000
L-nummer L00590 174

Omschrijving

Omschrijving:

  • GRW 12 E-roerder, de GRW 12 E Professional is een eenvoudig te gebruiken roermachine met één snelheid
  • De ergonomische handgreep van het frame zorgt voor een comfortabele en eenvoudige bediening
  • De krachtige motor van 1

Kenmerk:

  • Koppel, max.: 12,0 Nm
  • Gewicht: 5,3 kg
  • Nullastsnelheid, 1e versnelling: 1000 min-1
  • Nullastsnelheid: 1000 min-1
  • Nominale snelheid: - 620 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1200 W
  • Vibratie-emissiewaarde ah []: 3. 0 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstandvastigheid K []: 1,5 m/s²
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 375 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 195 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 312 mm
  • Gereedschapsbevestiging: spindel

Levering:

  • Strooikorf 140 mm Ø