Tubo flessibile di aspirazione Ø 35 mm, L-4,0 m, A-58/35 mm, a conduzione elettrica

Codice art.: 630177000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630177000
EAN / GTIN 4061792194861
Codice del produttore 630177000

Descrizione

Descrizione:

  • Tubo flessibile di aspirazione a conduzione elettrica
  • Per fissaggio a baionetta e giunto snodato
  • Allungabile in modo semplice e flessibile: il tubo flessibile di aspirazione si può collegare con un secondo tubo senza ulteriore raccordo
  • Dotazione standard con ASR 36-18 BL 25 M SC

Proprietà:

  • Ø di collegamento, esterno: 27 mm
  • Collegamento a baionetta: 1
  • Compensazione della rotazione: Entrambi i lati
  • Elettricamente conduttivo: 1
  • Lunghezza tubo: 4 m.
  • Ø tubo flessibile, esterno: 45 mm Ø tubo flessibile, interno: 38 mm