Flexible d'aspiration Ø 35 mm, L 4,0 m, R 58/35 mm, conducteur d'électricité

Réf.: 630177000
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630177000
EAN / GTIN 4061792194861
Réf. fabricant 630177000

Description

Description:

  • Flexible d'aspiration, conducteur d'électricité
  • Pour fixation à baïonnette et articulation rotative
  • Augmentation facile et flexible de la longueur : le flexible d'aspiration peut être raccordé à un autre flexible sans pièce de réduction supplémentaire
  • Équipement standard pour ASR 36-18 BL 25 M SC

Caractéristique(s):

  • Ø de connexion, extérieur : 27 mm
  • Connexion à baïonnette : 1
  • Compensation de rotation : des deux côtés
  • Conducteur électrique : 1
  • Longueur du tuyau : 4 M.
  • Ø du tuyau, extérieur : 45 mm Ø du tuyau, intérieur : 38 mm