Pennarello Security Check 50 ml

Codice art.: 085188
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
715 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Vernice di protezione della massima visibilità per un controllo visivo rapido e semplice come spia di sicurezza o riferimento di inviolabilità. Facilita il riconoscimento di qualsiasi spostamento di regolazione. Resistente al calore fino a 200 °C.
Punta di estensione: Grazie ai suoi 4 livelli di regolazione, la pratica punta può essere facilmente regolata in base alla lunghezza desiderata per ottenere lo spessore che si desidera. Facile da utilizzare: basta semplicemente avvitare la punta alla testa del tubetto. La punta di estensione allunga la punta del tubetto di 3 cm, permettendo così di evidenziare zone difficilmente accessibili senza difficoltà.

Uso:

Adesione straordinaria a molte superfici. Ideale per l'uso su raccordi, bulloni, dadi e componenti, dopo averne regolato correttamente il serraggio o la posizione.