Značkovač zaistenia závitov Security Check 50 ml

Č. pol.: 085188
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
647 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Dobre viditeľný zaisťovací lak na rýchlu a jednoduchú vizuálnu kontrolu počas bezpečnostných kontrol alebo zmien originality. Uľahčuje detekciu akýchkoľvek nastavovacích pohybov. Odolné voči teplotám do 200 °C.
Predlžovací hrot: Hrot je praktický so 4 stupňami a je možné ho jednoducho zmeniť na požadovanú dĺžku, aby sa dosiahla požadovaná hrúbka. Jednoduché použitie, naskrutkujte hrot na hlavu trubice. Predlžovací hrot predĺži hrot tuby o 3 cm pre ľahké značenie na ťažko dostupných miestach.

Použitie:

Vynikajúca priľnavosť k mnohým povrchom. Ideálne na použitie na armatúry, skrutky, matice a zostavy po ich nastavení do správneho napätia alebo polohy.