{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Norma | Norma interna | |
Codice ISO portautensile | PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; | |
Inserto adatto | CN.. 09T3..; DN.. 1104.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 22 mm; 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Ricambi | 259981 7 | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 255120 16 | |
EAN / GTIN | 4062406383084 |