Sada soustružnických držáků, pravé, Velikost stopky: 16mm

Artiklové číslo: 255120 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Nastavit cenu 16 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák
Směr řezu Pravořezný
ISO kód držáku PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11
Celková délka L 100 mm
Šířka funkce L4 20 mm
Typ stopky 4hran
Norma Werksnorm
Počet přepážek 2 ks
Výška stopky h 16 mm
Šířka stopky b 16 mm
Tvar hlavy 4hran
Postupy obrábění vnější soustružení
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255120 16
EAN / GTIN 4062406383084
Číslo výrobce 255120 16