{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | IC8150 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | F3P | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 180 m/min - 400 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | WNMG 080408-F3P IC8150 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251991 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075319361 | |
Codice del produttore | 5566847 |