WNMG 080408 IC8150

Codice art.: 251991 IC8150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMG 080408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC8150
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli F3P
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 180 m/min - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto WNMG 080408-F3P IC8150
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251991 IC8150
EAN / GTIN 7291075319361
Codice del produttore 5566847

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript