• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Broccia profilo quadro, misure metriche ⌀ d = 12 mm 4 mm

Codice art.: 293054 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 4 mm
Profilo Quadro
L 9 mm
L1 25 mm
Tolleranza da + 0,07 fino a + 0,09 mm
⌀ d 12 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Materiale da taglio HM
Rivestimento WC/C
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293054 4
EAN / GTIN 4067263013853

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento ad alte prestazioni (carburo di tungsteno/carbonio). Geometria ottimizzata del tagliente (forma a gola cava) per profili su acciai inossidabili.

Uso:

Per realizzare profili in un’unica operazione.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Nota:

  • Misure e profili speciali su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.
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
    Quadro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello