Poanson locaş pătrat metric ⌀ d = 12 mm, WC/C, Pătrat: 4mm

Cod articol.: 293054 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Pătrat
Toleranţă + 0,07 bis + 0,09 mm
Material tăiș Carbură
Diametrul găurii prealabile 4,08 mm
Dimensiune cheie metric SW 4 mm
Strat de acoperire WC/C
Diametru exterior D 12
Lungimea totală L 25 mm
Lungime profil tmax 9 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Tip produs sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 293054 4
EAN / GTIN 4067263013853
Număr producător 293054 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire ultraperformant (carbură de wolfram/carbon). Geometria optimizată a muchiei de tăiere (formă de racordare concavă) pentru canale de profil în oţeluri inoxidabile.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă pentru broşare Cod 293020 − 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.