{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 4 mm | |
Profil | Fyrkant | |
L | 9 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerans | + 0,07 till + 0,09 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | WC/C | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 293054 4 | |
EAN / GTIN | 4067263013853 |