{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Larghezza gola w | 3; 4 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
tmax. Lavorazione interna | 5 mm | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 16,5 mm | |
Spostamento centrale L3 | 8 mm | |
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Vite | 279816 5 (TX20; 5 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | sì | |
Campo di applicazione | Scanalatura radiale interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 278023 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381639 |