Inserti per troncatura, foratura e tornitura neutro 3/30

Codice art.: GG2720 3/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (8,67 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBG25
Numero pezzi 30
Impiego principale P
Impiego secondario M
Raggio di curvatura R 0,3 mm
Tolleranza larghezza gola w ±0,04 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Contenuto 278029 3
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2720 3/30
EAN / GTIN 4067263096740

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili per troncatura n. art. 278005; 278015278056.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript