SCIL 22-MTL007 IC1008 Inserti per filettatura a profilo parziale a 60°

Codice art.: 6405439
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405439
EAN / GTIN 7291075326901
Codice del produttore 6405439
Numero-L L23940 1728

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Insert Thickness (S) 7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.07 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 22 mm
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 1.1 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 0.7 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 36 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 23 Threads/″

Prodotti correlati

Portautensili