PICCO R 005.0407-15 IC908 Mini-barre in metallo duro per filettatura interna a 60°, Dmin 2.4 mm

Codice art.: 6480701
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6480701
EAN / GTIN 7291075088311
Codice del produttore 6480701
Numero-L L24030 522

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Front End Width (a) 4.4 mm, Functional Length (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Lunghezza utile (LU) 15 mm

Proprietà:

  • Piano centrale (CF) 0.09 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Functional Length (LF) 30 mm
  • Functional Width (WF) 1.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo del filetto (TP) 0.75 mm
  • Lunghezza utile (LU) 15 mm