PICCO R 005.0407-15 IC908 Destičky 60° částečný profil pro vnitřní závity, Dmin 2,4 mm

Č. pol.: 6480701
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6480701
EAN/GTIN 7291075088311
Číslo výrobcu 6480701
Číslo L L24030 522

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 5 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 4,4 mm, funkční délka (LF) 30 mm, dělicí délka Dmin 5 mm, efektivní délka (LU) 15 mm

Charakteristika:

  • Stredová plocha (CF) 0.09 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 4.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Funkcní šírka (WF) 1.9 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 5 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Stoupání závitu (TP) 0.75 mm
  • Použitelná délka (LU) 15 mm