Fresa per spallamenti HELISLOT 63/3 mm

Codice art.: 227716 63/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-SLOT
⌀ Tagliente DC 63 mm
Esecuzione del codolo a manicotto
Numero taglienti effettivi Zeff 3
Numero di inserti 18
Profondità di taglio massima ap max 69 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 80 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Inserto adatto XNMU130608
Denominazione originale prodotto SM D063-69-3-27R XN13
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227716 63/3
EAN / GTIN 7291075377743
Codice del produttore 3107274

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript