{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale L1 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 46,4 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 49 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 3,4 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,9 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 159,9 mm | |
Inserto adatto | TP..1003.. | |
Denominazione originale prodotto | HM390 ETP D25-3-C25-10 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226480 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075313901 | |
Codice del produttore | 3106414 |