HELI3MILL hörnfräs 25/3 mm

Art-nr: 226480 25/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELI3MILL
Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Utkragningslängd L1 25 mm
totallängd Ltot 120 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 46,4 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 49 mm
spiralfräsning ap 3,4 mm
Rampningsvinkel αmax 2,9 grad
Rampningslängd L för αmax 159,9 mm
Passande vändskär TP..1003..
tillverkarens beteckning HM390 ETP D25-3-C25-10
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 226480 25/3
EAN/GTIN 7291075313901
Tillverkarens nummer 3106414

Benämning

Utförande:

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrcirkulära operationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsats till vändskär nr 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar