SGSF 160-4-40K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: 2300695
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2300695
EAN / GTIN 7291075069860
Codice del produttore 2300695
Numero-L L24130 3

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 39 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Hub Thickness (THUB) 3.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 39 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Hub Thickness (THUB) 3.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 4
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 500 Rev/min

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto