SGSF 160-4-40K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2300695
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300695
EAN / GTIN 7291075069860
Número del fabricante 2300695
Número L L24130 3

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 39 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm, Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 39 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 4
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 500 Rev/min

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos