• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

SCDT 042-014-060-M5 IC908 Punte integrali per pre-filettatura con fori per il passaggio del refrigerante

Codice art.: 5531412
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5531412
EAN / GTIN 7291075015447
Codice del produttore 5531412
Numero-L L24240 14

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Functional Length (LF) 65.24 mm, Length Chip Flute (LCF) 28 mm, Length Group 3xD, Length Group 3xD, Overall Length (OAL) 66 mm, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Lunghezza utile (LU) 22 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.2 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.2 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 65.24 mm
  • Length Chip Flute (LCF) 28 mm
  • Length Group 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 66 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 36 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 22 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto