SCD0234-1189-0236SXC50 IC908 Punte Integrali con Refrigerazione Interna. Profondità 50xD

Codice art.: 9573199
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9573199
EAN / GTIN 7291075442311
Codice del produttore 9573199
Numero-L L24020 112

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.236″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.234″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.234″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 12.21″ ,Overall Length (OAL) 14.173″ ,Point Angle (SIG) 135 Degrees ,Lunghezza utile (LU) 11.89″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.236″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.234″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.234″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.234″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 12.21″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 14.173″
  • Point Angle (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.772″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 11.89″

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto