RM-FCR-1200-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Codice art.: 1813242
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1813242
EAN / GTIN 7291075397284
Codice del produttore 1813242
Numero-L L24010 75

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Lunghezza tagliente (L) 44 mm, Overall Length (OAL) 151 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 44 mm
  • Overall Length (OAL) 151 mm