RM-FCR-1200-H7S-CS-C IC07 Escariadores de Metal Duro Integral DIN 212C con Labios Rectos y Mango Cilíndrico para Agujeros Ciegos

Número de artículo: 1813242
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1813242
EAN / GTIN 7291075397284
Número del fabricante 1813242
Número L L24010 75

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Longitud del filo de corte (L) 44 mm, Longitud total (OAL) 151 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 44 mm
  • Longitud total (OAL) 151 mm